Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Hocker,Sitz H 480-670mm,Sitz Stoff anthrazit,Gestell Stahl,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522095
522095
522095
522095
Artikel-Nr.:
     711-522095
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3344.03
EAN/GTIN:
     4260257710459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
ESD-Arbeitshocker
ESD-Hocker
ESD-Hocker
  • Sitz Höhe 480 - 670 mm
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Stoff in anthrazit
  • Ausgestattet Stoff
  • Gestell aus Stahl verchromt
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstatt-Hocker, Hocker, Arbeitshocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Drehhocker, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, ESD Stuhl, Montagestuhl, Montagerollhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
elektrisch leitend:
ja
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Stoff
Farbe Sitzbezug:
anthrazit
Sitzhöhe:
480-670 mm
höhenverstellbar:
ja
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Material Fußkreuz:
Aluminium
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
Stoff
Farbe Ausführung:
verchromt
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker toplift, arbeitsdrehhocker, arbeitshocker pu, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstatt-Hocker, Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Drehhocker, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, ESD Stuhl, Montagestuhl, Montagerollhocker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,84*
€ 173,61*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,84*
€ 180,68*
Frei Haus
ab € 182,47*
€ 224,24*
20 Tage
30
Frei Haus
ab € 217,84*
€ 263,94*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 298,23*
€ 352,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,21*
€ 419,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,15*
€ 414,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,65*
€ 399,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,22*
€ 391,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,23*
€ 354,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.