Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wandschrank,HxBxT 600x650x320mm,Doppel-Flügeltür,2xEdelstahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522041
522041
Artikel-Nr.:
     711-522041
Hersteller:
     Edelstahlprodukte Reinsch
Herst.-Nr.:
     HÄ002
EAN/GTIN:
     4260336540373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie-Hängeschrank
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Edelstahl-Wandschrank
  • Ideal für Betriebe aus Medizin, Chemie und der Lebensmittelverarbeitung
  • Höhe x Breite x Tiefe 600 x 650 x 320 mm
  • Edelstahlkonstruktion, stabil verschweißt
  • Doppel-Flügeltür
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • 2 Ebene(n) mit Edelstahlboden
  • Traglast je Ebene 45 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus einseitig gebürstet
  • Front einseitig gebürstet

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Edelstahl-Schrank, Schrank aus Edelstahl, Hängeschrank, Hängeflügeltürenschrank

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Wandschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
Medizin, Chemie und der Lebensmittelverarbeitung
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Tür Ausführung:
einschlagend
Höhe:
600 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
320 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Edelstahlboden
Traglast Fachboden:
45 kg
Oberfläche Korpus:
einseitig gebürstet
Oberfläche Front:
einseitig gebürstet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Edelstahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Eigenschaft:
beständig gegen Kälte, Hitze, Feuchtigkeit, viele Chemikalie
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
fahrbar:
nein
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank 2 böden, hänge schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank mit Flügeltüren, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Edelstahl-Schrank, Schrank aus Edelstahl, Hängeflügeltürenschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 625,81*
€ 727,76*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,97*
€ 749,12*
Frei Haus
ab € 806,53*
€ 928,63*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 935,29*
€ 1.076,45*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.076,45*
€ 1.280,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,80*
€ 1.279,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,19*
€ 1.225,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,79*
€ 1.182,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,29*
€ 1.113,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.