Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank, Edelstahl, 600 x 650 x 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-22723
Hersteller:
     Reinsch
Herst.-Nr.:
     HÄ002
EAN/GTIN:
     4260336540373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie-Hängeschrank
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank

In der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie, als Design-Schrank im Büro und überall dort, wo es auf höchste hygienische Ansprüche ankommt, sind diese Schränke erste Wahl. Korpus aus Edelstahl (V2A 4301), 1 mm stark, einseitig gebürstet, sauber abgekantet und bearbeitet. Die Einlegeböden sind in Rasterschienen höhenverstellbar.

  • 2 Böden
  • Türbild: glatt
  • mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Masse: H 600 x T 320 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anlieferung:
Montiert
Material Türen:
Edelstahl
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Edelstahl
Traglast Fachboden:
25 kg
Tiefe:
320 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Höhe:
600 mm
Gewicht:
19 kg
Breite:
650 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank 2 böden, hänge schrank, 22723, 22723-SW81, Hängeschränke, Edelstahlschränke, Edelstahlschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 619,10*
€ 717,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 626,40*
€ 729,35*
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 733,35*
€ 843,35*
Frei Haus
ab € 810,26*
€ 930,68*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,35*
€ 867,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,82*
€ 860,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,12*
€ 840,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,06*
€ 809,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,40*
€ 745,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.