Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-521936 Herst.-Nr.: EL-UES16 EAN/GTIN: 4016946194013 |
| | |
|
| | |
| Stütze für Büro-Trennwand- Höhe 1600 mm
- Zum Aufstellen auf dem Boden
- Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in hellgrau
- Unterbau mit Füße
- Lieferumfang: inklusive Montagematerial
Suchbegriffe: Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand Weitere Informationen: | | Marke: | Franken | Informationsausstattung: | Büro-Trennwand | Modul: | Stütze | Höhe: | 1600 mm | Aufstellung/Montage: | Boden | Material Gestell: | Stahl | Oberfläche Gestell: | pulverbeschichtet | Farbe Gestell: | hellgrau | fahrbar: | nein | Unterbau: | Füße | klappbar: | nein | schwenkbar: | nein | Lieferumfang: | inklusive Montagematerial | Gewicht: | 3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Stellwandabschlußsäule, Trennwandabschlußsäule, büro-trennwand leitz, metaplan wand, Raumtrennwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,00* | € 76,09* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 57,92* | € 76,15* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 54,90* | € 80,91* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,56* | € 83,49* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,99* | € 118,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|