Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Büro-Trennwand,Textil,HxB 1200x1200mm,Wand Filz,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
521931
521931
521931
521931
521931
521931
Artikel-Nr.:
     711-521931
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     EL-UTF12 12
EAN/GTIN:
     4016946196536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Trennwand für Büro-Trennwand
  • Textilelement
  • Höhe x Breite 1200 x 1200 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Wand aus Filz in grau
  • Oberfläche pinnbar
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert mit Ecken aus Kunststoff
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Trennwand
Wandtyp:
Textilelement
Höhe:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Wand:
Filz
Oberfläche Wand:
pinnbar
Farbe Wand:
grau
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Material Rahmenecken:
Kunststoff
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
9 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 115,03*
€ 157,60*
10 Tage
26
Frei Haus
ab € 120,58*
€ 157,60*
€ 4,95*
ab € 128,46*
€ 168,75*
€ 4,95*
ab € 133,51*
€ 169,51*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 188,68*
€ 231,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,72*
€ 275,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,16*
€ 244,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,38*
€ 227,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,14*
Zubehör
Franken
EL-UTR
ab € 12,98*
Zubehör
Franken
EL-UES16
ab € 54,99*
Zubehör
Franken
EL-UES19
ab € 60,01*
Zubehör
Franken
A1070/59
ab € 55,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.