Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe,f. Gasflaschen-Depot,HxLxB 130x740x750mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521536
521536
Artikel-Nr.:
     711-521536
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     C27-3140-B
EAN/GTIN:
     4260281962343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Brandschutzcontainer
Container Auffahrrampe
Container Rampe
Container Überfahrbrücke
Rampe für Gasflaschen-Depot
  • Höhe x Länge x Breite 130 x 740 x 750 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschen-Container, Umweltschutz, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Gasflaschencontainer

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Zubehör
Verladehilfentyp:
Rampe
Zubehör für:
Gasflaschen-Depot
Höhe:
130 mm
Länge:
740 mm
Breite:
750 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Containerrampe, Rampe Gefahrstoffcontainer, Überfahrbrücke Container, auffahrrampe brandschutzcontainer, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Schrank, Gasflaschen-Container, Umweltschutz, Gasflaschen-Magazin, Flaschendepot, Gasflaschencontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,27*
€ 705,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,11*
€ 697,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,63*
€ 669,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,40*
€ 645,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,61*
€ 599,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.