Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe,19 Mantelhaken,Alu/Kunststoff,alu/RAL9005 Tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521208
521208
521208
Artikel-Nr.:
     711-521208
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     7601239
EAN/GTIN:
     8713147601239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe
  • Ausgestattet mit 19 Mantelhaken
  • Konstruktion aus Aluminium/Kunststoff
  • in alu/RAL9005 Tiefschwarz
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Wandgarderobe, Sozialraumumfeld, Garderobenleiste, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Kleiderhaken, Garderobenstange

Weitere Informationen:
Marke:
van Esch
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Wandgarderobe
Aufstellung/Montage:
Wand
Nutzung:
einseitig
Länge:
1000 mm
Garderobe Ausstattung:
19 Mantelhaken und Hutablage
Mantelhaken:
19 Stück
Hutablage:
ja
Schirmständer:
nein
fahrbar:
nein
Material:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
alu/tiefschwarz // RAL9005
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste kunststoff, garderobenleiste, garderobenleiste van esch, Garderobe, Sozialraumumfeld, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Kleiderhaken, Garderobenstange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,9653*
€ 277,0253*
€ 4,95*
ab € 232,22*
€ 279,71*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 264,00*
€ 314,38*
Frei Haus
ab € 288,95*
€ 345,24*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,38*
€ 374,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,58*
€ 369,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,25*
€ 352,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,86*
€ 336,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
32606614
ab € 218,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.