| |
|
| Artikel-Nr.: 711-521205 Herst.-Nr.: 7600027 EAN/GTIN: 8713147600027 |
| | |
|
| | |
| Wandgarderobe- Länge x Tiefe 400 x 80 mm
- Ausgestattet mit 4 Mantelhaken
- Konstruktion aus Aluminium/Kunststoff
- in alu/RAL9005 Tiefschwarz
- Lieferumfang: inklusive Montagematerial
- 5 Jahre Garantie
Suchbegriffe: Garderobe, Wandgarderobe, Sozialraumumfeld, Garderobenleiste, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Kleiderhaken, Garderobenstange Weitere Informationen: | | Marke: | van Esch | Sozialraumausstattung: | Garderobe | Garderobentyp: | Wandgarderobe | Aufstellung/Montage: | Wand | Nutzung: | einseitig | Länge: | 400 mm | Tiefe: | 80 mm | Garderobe Ausstattung: | 4 Mantelhaken | Mantelhaken Anzahl: | 4 Stück | Hutablage: | nein | Schirmständer: | nein | fahrbar: | nein | Material: | Aluminium/Kunststoff | Farbe: | alu/tiefschwarz // RAL9005 | Lieferumfang: | inklusive Montagematerial | Garantie: | 5 Jahre | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, Wandprofil, wandprofile alu, garderobenleiste, wandgarderobenleiste kunststoff, Garderobe, Sozialraumumfeld, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Foyer-Ausstattung, Eingangsbereich-Ausstattung, Kleiderhaken, Garderobenstange |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 711 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 29,49* | € 39,61* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,91* | € 52,40* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,32* | € 63,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 79,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|