Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenboden,f. Packtisch,BxT 1720x770mm,Tragl. 100kg,Holz,hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520935
520935
520935
Artikel-Nr.:
     711-520935
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     200900
EAN/GTIN:
     4030177026110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packtisch Zwischenboden
packtisch zwischenboden
Zwischenboden für Packtisch
  • Breite x Tiefe 1720 x 770 mm
  • Traglast 100 kg
  • Aus Holz mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in hellgrau

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Zwischenboden
für Tischtyp:
Packtisch
Breite:
1720 mm
Tiefe:
770 mm
Traglast pro Ebene:
100 kg
Material:
Holz
Oberfläche Boden:
kunststoffbeschichtet
Farbe Boden:
hellgrau
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,02*
€ 215,30*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 202,36*
€ 248,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,09*
€ 261,47*
Frei Haus
ab € 268,49*
€ 322,46*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 314,43*
€ 370,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,73*
€ 441,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,60*
€ 432,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,48*
€ 407,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,07*
€ 399,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,43*
€ 374,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.