Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheverteilschrank,HxBxT 1850x770x500mm,2x10 Fächer,Fach B 395mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520573-0024
520573-0024
Artikel-Nr.:
     711-520573-0024
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21227-077-011-735512
EAN/GTIN:
     4055479666734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Wäscheausgabeschrank
Wäscheverteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 770 x 500 mm
  • mit 20 Fächern, Aufteilung 2x10
  • Fachbreite 395 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 140 x 395 x 470 mm
  • Zentralflügeltür mit integrierten Fächertüren
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Zentraltür und Fächertür einzeln schließbar
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 520573-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 520573-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 520573-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 520573-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 520573-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 520573-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäscheschrank, Verteilschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Wäschesammelschrank, Wertfachschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Kleider-/Fächerschrank
Höhe:
1850 mm
Breite:
770 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer:
20 Stück
Aufteilung Fächer:
2x10
Fachhöhe:
140 mm
Fachbreite:
395 mm
Fachtiefe:
470 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Zentraltür und Fächertür einzeln schließbar
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Zentralflügeltür mit integrierten Fächertüren
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
95 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Wäscheverteilschrank, schließfachschrank h1850xb770xt500 mm, schließfach schrank, schließfachschrank 20 fächer, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Wäscheschrank, Verteilschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Wäschesammelschrank, Wertfachschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,01*
€ 768,71*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,20*
€ 802,10*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 704,19*
€ 802,11*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,51*
€ 802,11*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 1.432,48*
€ 1.604,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.604,82*
€ 1.909,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,25*
€ 1.887,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.518,70*
€ 1.807,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.476,12*
€ 1.756,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.432,48*
€ 1.704,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21227-077-011-735510
ab € 654,48*
Ähnlich
PAVOY
21227-077-011-735716
ab € 668,25*
Ähnlich
k.A.
21227-077-011-735300
ab € 656,64*
Ähnlich
PAVOY
21227-077-011-735611
ab € 1.149,59*
Ähnlich
PAVOY
21227-077-011-735
ab € 1.428,72*
Ähnlich
PAVOY
21227-077-011
ab € 1.148,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.