Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäscheverteilschrank,HxBxT 1850x400x500mm,1x10 Fächer,Fach B 395mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520569-0023
520569-0023
Artikel-Nr.:
     711-520569-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21227-040-011-735510
EAN/GTIN:
     4055479070548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Wäscheausgabeschrank
Wäscheverteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 400 x 500 mm
  • mit 10 Fächern, Aufteilung 1x10
  • Fachbreite 395 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 140 x 395 x 470 mm
  • Zentralflügeltür mit integrierten Fächertüren
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Zentraltür und Fächertür einzeln schließbar
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 520569-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 520569-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 520569-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 520569-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 520569-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 520569-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäscheschrank, Verteilschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Wäschesammelschrank, Wertfachschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Kleider-/Fächerschrank
Höhe:
1850 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer:
10 Stück
Aufteilung Fächer:
1x10
Fachhöhe:
140 mm
Fachbreite:
395 mm
Fachtiefe:
470 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Zentraltür und Fächertür einzeln schließbar
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Zentralflügeltür mit integrierten Fächertüren
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
51 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Wäscheverteilschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, schließfachschrank ral7035, schließfach schrank, schließfachschrank 10 fächer, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Verteilschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Wäschesammelschrank, Wertfachschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,17*
€ 463,35*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,57*
€ 463,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,38*
€ 465,60*
59 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,62*
€ 492,86*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 842,06*
€ 952,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,02*
€ 1.132,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,66*
€ 1.131,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,49*
€ 1.093,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,35*
€ 1.057,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,06*
€ 1.002,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21227-040-011-735512
ab € 419,91*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-011-735716
ab € 421,11*
Ähnlich
k.A.
21227-040-011-735300
ab € 395,07*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-011-735611
ab € 672,80*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-011-735
ab € 843,64*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-011
ab € 670,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.