Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-/Sortierschrank,HxBxT 1950x640x400mm,26 Fächer,Korpus RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520457
520457
Artikel-Nr.:
     711-520457
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41423-064-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Post-/Sortierschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 640 x 400 mm
  • 26 Fächer
  • Traglast je Ebene 10 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • Unterbau Sockel
  • geschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Postschrank, Verteilschrank, Sortierschrank, Postverteilschrank, Sortierstation, Postverteilung, Ablageschrank, Postsortierregal

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Post-/Sortierschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
640 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Traglast Fachboden:
10 kg
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Fächer:
26 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
nein
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Material:
Stahlblech
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, sortierschrank pavoy 26 fächer, postsortier schrank, pavoy sortier-schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Postschrank, Verteilschrank, Postverteilschrank, Postverteilung, Ablageschrank, Postsortierregal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,61*
€ 530,82*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,80*
€ 533,45*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,60*
€ 587,11*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,46*
€ 622,30*
Lager 711
17 Tage
11
Frei Haus
ab € 920,81*
€ 1.030,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,36*
€ 1.226,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,38*
€ 1.220,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,26*
€ 1.176,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,96*
€ 1.142,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,81*
€ 1.095,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
41422-Z91-010
ab € 28,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.