Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtrolley,HxBxT 880x540x320mm,2 Schubladen,Materialbox,Werkzeugbox,Edelstahl/Kunststoff,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520205
520205
Artikel-Nr.:
     711-520205
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     1007 544 x 320 x 884
EAN/GTIN:
     4250157122001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazinbox
Material-Box
Materialbox
Werkzeugbox
Werkzeugtrolley
  • Höhe x Breite x Tiefe 880 x 540 x 320 mm
  • 2 Schubladen, Materialbox, Werkzeugbox
  • Aus Edelstahl/Kunststoff in silber
  • Einfach zu tragen durch Teleskopgriff

Suchbegriffe:
Werkzeugkiste, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Werkzeugbehälter, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbox, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeugtrolley
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
880 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
320 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
2 Schubladen, Materialbox, Werkzeugbox
Tragevorrichtung:
Teleskopgriff
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
silber
Gewicht:
13.88 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox stahlblech, werkzeugbox, kiesel werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Werkzeugbehälter, Werkzeugaufbewahrung, Allzweckkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,22*
€ 484,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,09*
€ 479,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,57*
€ 471,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,17*
€ 464,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,48*
€ 411,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.