Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-/Sortierregal,HxBxT 1950x640x400mm,2x13 Fächer,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520142-0002
520142-0002
Artikel-Nr.:
     711-520142-0002
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41423-064-000-512
EAN/GTIN:
     4055479639882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortier-Schrank
Postsortierschrank
Sortier-Schrank
Sortierschrank
Post-/Sortierregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 640 x 400 mm
  • Fachbodentraglast 10 kg
  • 26 Fächern bieten genügend Stauraum um z. B. Papiere, Verbrauchsmaterial oder Ersatzteile sortiert zu lagern. 2 Fächer pro Ebene
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 520142-0001 enzianblau RAL 5010
  • 520142-0002 lichtblau RAL 5012
  • 520142-0003 resedagrün RAL 6011
  • 520142-0004 lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Postschrank, Verteilschrank, Sortierschrank, Postverteilschrank, Material- und Schubladenschrank, Sortierstation, Postverteilung, Postsortierregal

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Post-/Sortierregal
Material:
Stahl
Höhe:
1950 mm
Breite:
640 mm
Tiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Traglast Fachboden:
10 kg
Regal Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
26 Stück
Fächer Anzahl (pro Ebene):
2 Stück
Aufteilung Fächer:
2x13
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
48 kg
Korpus:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Terminal-Schrank, Terminalschrank, sortierschrank pavoy 26 fächer, postsortier schrank, pavoy sortier-schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Stahlschrank, Postschrank, Verteilschrank, Postverteilschrank, Material- und Schubladenschrank, Sortierstation, Postverteilung, Postsortierregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,88*
€ 546,72*
18 Tage
16
Frei Haus
ab € 646,94*
€ 748,25*
Lager 711
18 Tage
11
Frei Haus
ab € 931,33*
€ 1.063,90*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,90*
€ 1.266,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,08*
€ 1.262,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,49*
€ 1.212,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,96*
€ 1.169,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,33*
€ 1.108,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
41422-Z91-010
ab € 29,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.