Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,Sitz Kunststoff schwarz,Sitz H 600-860mm,Fußring,Gestell schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510984
510984
Artikel-Nr.:
     711-510984
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3675.07
EAN/GTIN:
     4260257713009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Laborarbeitshocker
Laborhocker
Stehhilfe
  • mit Sitzneigungsverstellung
  • Sitz aus Kunststoff in schwarz
  • Sitz Höhe 600 - 860 mm
  • Geeignet für Personen bis 110 kg
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • mit Fußring
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Stehhilfe, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Polsterung:
keine
Material Sitz:
Kunststoff
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
600-860 mm
Tragkraft:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
ja
Gestell Ausstattung:
Fußring
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gleiter
stapelbar:
nein
drehbar:
ja
Gewicht:
9.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker toplift, laborhocker, lotz arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,26*
€ 219,10*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 179,70*
€ 219,68*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 179,82*
€ 220,26*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 241,91*
€ 284,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,39*
€ 289,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,69*
€ 334,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,23*
€ 314,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,91*
€ 287,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3675.01
ab € 200,3326*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.