Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxBxT 975x305x265mm,35l,Korpus Stahl silber,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510894
510894
510894
Artikel-Nr.:
     711-510894
Herst.-Nr.:
     45024
EAN/GTIN:
     4030695450244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ascher
Kombiascher
Standascher
Abfallbehälter
Kombiascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 975 x 305 x 265 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 35 l
  • Aschereinsatz Inhalt 5 l
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Mit 2 Einwurföffnung(en)
  • mit Schutzdach
  • Verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Einfache Entleerung über Kippvorrichtung
  • Lieferumfang: inklusive Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Ascher, Kombiascher, Standascher, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Abfallbehälter für Büro, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
35 l
Inhalt Ascher:
5 l
Höhe:
975 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
265 mm
Einwurföffnungen Anzahl:
2 Stück
Deckel:
nein
Schutzdach:
ja
Innenbehälter:
ja
Entleerung über:
Kippvorrichtung
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
silber
fahrbar:
ja
Form:
eckig
Lieferumfang:
inklusive Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
24.2 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 274,92*
€ 356,31*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,09*
€ 356,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,25*
€ 377,16*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 274,56*
€ 379,19*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 426,95*
€ 548,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,52*
€ 652,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,10*
€ 647,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,69*
€ 579,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,94*
€ 541,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,95*
€ 508,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,13*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.