Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tandem-Fahrgestell,f. 2xWertstoffbehälter 75/208l,Gestell schwarz,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
510691
510691
510691
Artikel-Nr.:
     711-510691
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876161779
EAN/GTIN:
     0086876161779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Tandem-Fahrgestell
  • Für 2 x Wertstoffbehälter 75 / 208 l
  • Gestell in schwarz
  • 4 Lenkrollen

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
Rubbermaid
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Tandem-Fahrgestell
für Behältertyp:
Wertstoffbehälter
für Behälter:
75-208 l
Sammeleinheit:
2 Stück
Farbe:
schwarz
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Gewicht:
7.49 kg
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Fahrgestell für Tonnen, Tonnenfahrgestell, Fahrgestell Rundbehälter, Fahrwagen Rundbehälter, Rundbehälterfahrgestell, Rundbehälterfahrwagen, Rundbehälteruntergestell, Untergestell Rundbehälter, standard-mülleimer rund, fahrgestell für tonnen, Abfallbehälter, Abfallcontainer, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Abfalleimer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 192,40*
€ 253,54*
1 Tag
4
€ 5,00*
ab € 193,00*
€ 253,54*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,93*
€ 253,57*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 219,85*
€ 287,99*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 293,27*
€ 376,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,21*
€ 447,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,46*
€ 442,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,23*
€ 421,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,38*
€ 401,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,27*
€ 348,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.