Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoff-Sammelbox,2x40l,HxBxT 570x505x405mm,Korpus Polystyrol lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510664
510664
510664
510664
Artikel-Nr.:
     711-510664
Herst.-Nr.:
     3801
EAN/GTIN:
     4030695038015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoff-Sammelbox
  • nicht brandgeschützt
  • Inhalt 2 x 40 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 570 x 505 x 405 mm
  • Einfache Entleerung über Auszug
  • Korpus aus Polystyrol in lichtgrau
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoff-Sammelbox
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
40 l
Sammeleinheit:
2 Stück
Höhe:
570 mm
Breite:
505 mm
Tiefe:
405 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
nein
Material Korpus:
Polystyrol
Farbe Korpus:
lichtgrau
Entleerung über:
Auszug
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
4.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Sammelbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, 40 l kunststoff mülltonne, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,76*
€ 103,72*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,08*
€ 104,19*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,96*
€ 106,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,72*
€ 107,70*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 137,33*
€ 179,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 17,98*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38006
ab € 7,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38002
ab € 6,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38005
ab € 6,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38003
ab € 6,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38004
ab € 6,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 7,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38007
ab € 7,04*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3804
ab € 50,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
ab € 53,88*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3820
ab € 119,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.