Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Tretabfallbehälter,40l,HxØ 730x415mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Edelstahl,Deckel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510656
510656
510656
Artikel-Nr.:
     711-510656
Herst.-Nr.:
     43117
EAN/GTIN:
     4030695431175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pushboy
Müllsammler
Müllbehälter
Abfallsammler
Edelstahl-Tretabfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 40 l
  • Höhe x Durchmesser 730 x 415 mm, Durchmesser mit Pedal 465 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Korpus aus Edelstahl
  • Deckel aus Edelstahl
  • Unterbau Kunststoff-Bodenring
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Pushboy, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Tretabfalleimer, Abfallentsorgung, Tret-Abfalleimer, Entsorgungsbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Push-Boy, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
40 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
730 mm
Durchmesser:
415 mm
Durchmesser mit Pedal:
465 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
Fußpedal
Tretmechanik:
ja
Material Innenbehälter:
Stahl
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Material Deckel:
Edelstahl
Material Korpus:
Edelstahl
fahrbar:
nein
Unterbau:
Kunststoff-Bodenring
stapelbar:
nein
Form:
rund
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,03*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,62*
€ 517,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,03*
€ 496,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.