Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 75kg,ØxB 200x50mm,Naben L 60mm,PU gerillt,Rollenlager,Felge Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510372
510372
Artikel-Nr.:
     711-510372
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C91.200
EAN/GTIN:
     4021885095024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 20cm durchmesser
Rad
  • Traglast 75 kg
  • Durchmesser x Breite 200 x 50 mm
  • Naben Länge 60 mm
  • Bereifung Polyurethan in schwarz, Lauffläche gerillt
  • pannensicher
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Stahlblech
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Polyurethan-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Traglast:
75 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
200 mm
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Nabenlänge:
60 mm
Radbreite:
50 mm
Lauffläche:
gerillt
Lauffläche Eigenschaft:
pannensicher
Profiltyp:
Rillenprofil
Achsbohrung Ø:
20 mm
Farbe Reifen:
schwarz
Gewicht:
0.708 kg
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, Polyurethan-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Transportgeräterolle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 13,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,02*
€ 13,82*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 11,66*
€ 15,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,90*
€ 22,57*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 45,23*
€ 58,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.