Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 300kg,Elastik-Bereifung,ØxB 160x50mm,Rollenlager,Felge Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510132
510132
Artikel-Nr.:
     711-510132
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B83.160
EAN/GTIN:
     4021885094966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Rad
  • Traglast 300 kg
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
  • Durchmesser x Breite 160 x 50 mm
  • Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Aluminium
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Elastik-Rad, Rad, Rolle, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterolle
Bauform:
Rad
Traglast:
300 kg
Bereifung:
Elastik
Durchmesser Rad:
160 mm
Material Felge:
Aluminium
Radlager:
Rollenlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
elektrisch leitend:
nein
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
60 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Radbreite:
50 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Gewicht:
1.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirollen 200/50/140, gummirolle, Elastik-Rad, Rad, Rolle, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 22,88*
€ 31,04*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 52,68*
€ 68,93*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.