Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastikgummi-Rad, grau, Kugellager, Ø x Breite 160 x 50 mm, 354854-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510132
510132
Artikel-Nr.:
     4445-354854-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B83.160
EAN/GTIN:
     4021885094966
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Elastikgummi-Rad, grau, Kugellager, Ø x Breite 160 x 50 mm, TK 300 kg Waren mit großem Komfort zum Einsatzort bringen: Dafür bietet dieses Rad einen Laufbelag aus Elastik-Gummi für geringen Anfahr-, Roll-, und Schwenkwiderstand sowie geräuscharmen Lauf. Mit Aluminium-Felge, Kugellager und 300 kg Tragkraft. Bis 300 kg belastbar Leiser und vibrationsarmer Lauf dank Kugellager Bodenschonender Elastik-Gummi-Belag Hochwertige Felge aus Aluminium Ø x Breite 160 x 50 mm Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 160 mm Nabenlänge = 60 mm Rollen Lagerung = Kugellager Felge Material = Aluminium Laufbelag Material = Elastik-Gummi Lauffläche Farbe = grau Tragkraft = 300 kg
Weitere Informationen:
Nabenlänge:
60 mm
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
160 mm
Tragkraft:
300 kg
Felge Material:
Aluminium
Laufbelag Material:
Elastik-Gummi
Lauffläche Farbe:
grau
Rollen Lagerung:
Kugellager
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirollen 200/50/140, gummirolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 22,90*
€ 31,10*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 52,73*
€ 69,01*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.