Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 300kg,Elastik-Bereifung,ØxB 160x50mm,Rollenlager,Felge Alu,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510119
510119
Artikel-Nr.:
     711-510119
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B83.160
EAN/GTIN:
     4021885096328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Lenkrolle
  • Traglast 300 kg
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
  • Durchmesser x Breite 160 x 50 mm
  • Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
  • Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 12 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Aluminium
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 135 x 110 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Elastik-Rad, Rad, Rolle, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
300 kg
Bereifung:
Elastik
Durchmesser Rad:
160 mm
Material Felge:
Aluminium
Radlager:
Rollenlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Fadenschutz:
nein
Höhe:
195 mm
Länge Nabe:
60 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Breite Rad:
50 mm
Ausladung:
51 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Länge Platte:
135 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x75/80 mm
Durchmesser Schraubloch:
12 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
2.55 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, transportgeräterolle, Elastik-Rad, Rad, Rolle, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 33,32*
€ 45,26*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 37,86*
€ 50,95*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B83.160
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.