Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyester-Umreifungsband,LxB 150mx35mm,Kern Ø 76mm,13500 N,verleimt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
509629
509629
Artikel-Nr.:
     711-509629
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30507
EAN/GTIN:
     4030198305072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
Polyester-Umreifungsband
  • Länge x Breite 150 m x 35 mm
  • Rollenkern Ø 76 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 13500 N reißsicher
  • Erhöhte Stabilität durch verleimte Fäden

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Kompositband, Umreifungstechnik, Kraftband-Umreifung, Polyester-Umreifung

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Material Verarbeitung:
verleimte Fäden
Durchmesser Rollenkern:
76 mm
Reißfestigkeit:
13500 N
Breite:
35 mm
Länge:
150 m
Gewicht:
1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,41*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 104,86*
€ 124,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 104,22*
€ 124,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 99,08*
€ 117,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 95,22*
€ 113,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 83,41*
€ 99,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.