Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 270x600x400mm,50l,PP,grün,Wände durchbrochen,Boden geschlossen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
509549
509549
Artikel-Nr.:
     711-509549
Herst.-Nr.:
     17100 02 13
EAN/GTIN:
     4031022030177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 270 x 600 x 400 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 250 x 560 x 360 mm
  • Inhalt 50 l
  • Traglast 70 kg
  • Auflast 700 kg
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in grün
  • Wände durchbrochen ohne Eingrifföffnung, Boden geschlossen
  • Boden mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
  • Einfacher Transport durch Tragegriffe
  • Mit Etikettenhalter an allen Seiten
  • Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Euro-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
50 l
Höhe:
270 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Innenhöhe:
250 mm
Innenlänge:
560 mm
Innenbreite:
360 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Wand Ausstattung:
ohne Eingrifföffnung
Beschriftungsfeld:
Etikettenhalter an allen Seiten
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Traglast:
70 kg
Auflast:
700 kg
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
rollenbahngeeignet:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
grün
Menge pro Bestelleinheit:
2
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
4.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-behälter gelocht grün, euro normbehälter, euro normbehälter durchbrochen, Euro-Norm-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,24*
€ 52,30*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,57*
€ 60,18*
Lager 711
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 53,64*
€ 68,84*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,81*
€ 81,26*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 68,86*
€ 84,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,84*
€ 81,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,47*
€ 79,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,65*
€ 74,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,63*
€ 73,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,55*
€ 72,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 53,64*
€ 63,83
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 26,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 01
ab € 15,37*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 02
ab € 15,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 03
ab € 15,37*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 04
ab € 15,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 05
ab € 15,40*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,09*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 03
ab € 29,11*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 04
ab € 29,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 05
ab € 29,09*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 06
ab € 24,35*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 18,54*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 04
ab € 18,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 05
ab € 18,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 03
ab € 18,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.