Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett,f. Regalkasten,HxB 22x75mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509406
509406
Artikel-Nr.:
     711-509406
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6642.00.4065
EAN/GTIN:
     4251142211328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Etiketten Sichtlagerkasten
Etikett für Regalkasten
  • Höhe x Breite 22 x 75 mm
  • in weiß

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Kennzeichnungstyp:
Zubehör
Zubehör für:
Regalkasten
Höhe:
22 mm
Breite:
75 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, kappes etiketten sichtlagerkasten, etiketten regalkasten, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 3,41*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 10,94*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,12*
€ 13,88*
1 Tag
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 14,96*
1
€ 7,95*
ab € 10,26*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.