Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombikatze,Zugl. 2000kg,Haspelketten-Laufkatze,Hub L 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508991
508991
508991
Artikel-Nr.:
     711-508991
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G20312
EAN/GTIN:
     4250450412724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
Kombikatze
Kombikatze
  • Zuglast 2000 kg
  • Haspelketten-Laufkatze
  • Standardhub Länge 3 m
  • Flanschbreite 88 - 203 mm
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Größe der Kettenelemente 8 x 24 mm
  • Bauhöhe 551 mm
  • Breite x Tiefe 358 x 343 mm
  • mindestens 1,1 m Kurvenradius
  • Hubaufwand an Hub-Handkette 34 daN
  • Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
  • europatauglich durch Überlastsicherung im Kettenzug

Suchbegriffe:
Hebezug, Winde, Hebezeug, Bauwinde, Laufkatze, Elektro-Winde

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Kombikatze
Laufkatze Ausführung:
Haspelketten-Laufkatze
Zuglast:
2000 kg
Standardhub:
3 m
Bedienung Hub:
manuell
Flanschbreite:
88-203 mm
Strangzahl:
1 Stück
Kettenelemente:
8 x 24 mm
Material:
Stahl
Bauhöhe:
551 mm
Breite:
358 mm
Tiefe:
343 mm
Länge Bedienungskette:
2.5 m
Min. Kurvenradius:
1.1 m
Hubkraft:
34 daN
Maß A:
424 mm
Maß F:
3 mm
Maß S:
38 mm
Maß Z:
12 mm
Gewicht:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezug, Winde, Hebezeug, Bauwinde, Laufkatze, Elektro-Winde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.697,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.911,39*
€ 2.274,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.862,72*
€ 2.216,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.778,49*
€ 2.116,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.735,53*
€ 2.065,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.697,71*
€ 2.020,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.