Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombikatze,Haspelketten-Laufkatze,Hub L 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508988
508988
508988
Artikel-Nr.:
     711-508988
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G20310
EAN/GTIN:
     4250450412694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
Kombikatze
Kombikatze
  • Haspelketten-Laufkatze
  • Standardhub Länge 3 m
  • Flanschbreite 50 - 203 mm
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Größe der Kettenelemente 5 x 15 mm
  • Bauhöhe 385 mm
  • Breite x Tiefe 258 x 272 mm
  • mindestens 0,85 m Kurvenradius
  • Hubaufwand an Hub-Handkette 25 daN
  • Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
  • europatauglich durch Überlastsicherung im Kettenzug

Suchbegriffe:
Hebezug, Winde, Hebezeug, Bauwinde, Laufkatze, Elektro-Winde

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Kombikatze
Laufkatze Ausführung:
Haspelketten-Laufkatze
Standardhub:
3 m
Bedienung Hub:
manuell
Flanschbreite:
50-203 mm
Strangzahl:
1 Stück
Kettenelemente:
5 x 15 mm
Material:
Stahl
Bauhöhe:
385 mm
Breite:
258 mm
Tiefe:
272 mm
Länge Bedienungskette:
2.5 m
Min. Kurvenradius:
0.85 m
Hubkraft:
25 daN
Maß A:
299 mm
Maß F:
3 mm
Maß S:
30 mm
Maß Z:
7.5 mm
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezug, Winde, Hebezeug, Bauwinde, Laufkatze, Elektro-Winde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.056,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,81*
€ 1.448,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,64*
€ 1.434,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,98*
€ 1.362,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,61*
€ 1.316,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,56*
€ 1.257,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.