Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussdeckel,PP,f. Euronormbehälter,f. Behälter LxB 600x400mm,schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
508902
508902
Artikel-Nr.:
     711-508902
Herst.-Nr.:
     07830 10 00
EAN/GTIN:
     4031022020291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter
Verschlussdeckel
  • Aus Polypropylen
  • für Euronormbehälter
  • für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm
  • in schwarz

Suchbegriffe:
Deckel, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Behälter, Euronorm-Kasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Verschlussdeckel
für Behältertyp:
Euronormbehälter
Material:
Polypropylen
Farbe Deckel:
schwarz
für Behälterlänge:
600 mm
für Behälterbreite:
400 mm
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappe Stapelbehälter, Deckel Stapelkasten, Deckel (Euro-Behälter), Eurobehälterdeckel, deckel stapelbehälter pp, deckel sichtlagerkasten, deckel stapelbehälter schwarz, Deckel, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Behälter, Euronorm-Kasten
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
276
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,3125*
€ 7,325*
1 Tag
276
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,295*
€ 7,695*
3 Tage
256
4
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,71*
€ 8,2325*
5 Tage
276
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 8,4375*
Lager 711
23
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,51*
€ 55,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,52*
€ 66,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,28*
€ 65,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,59*
€ 61,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,28*
€ 59,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,14*
€ 56,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,51*
€ 52,97
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 44,51* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D300
ab € 5,08*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D400
ab € 10,41*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07880 10 00
ab € 80,80*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07860 10 00
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.