| |
|
| Artikel-Nr.: 711-508602 Herst.-Nr.: 10038 EAN/GTIN: 7612269003109 |
| | |
|
| | |
| Einsatzkasten-Set- für Schubladenschrank
- bestehend aus 24 Kästen, 16 x BxT 150x75 mm, 8 x BxT 150x150 mm
- passend für Schubladen-Nutzmaß 36 x 36 E = 612 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm
- Breite x Tiefe 612 x 612 mm
- für Schränke mit einer Breite von 717 mm
Suchbegriffe: Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial Weitere Informationen: | | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | Zubehör | für Schranktyp: | Schubladenschrank | Innenausstattungstyp: | Einteilung | Einteilungstyp: | Einsatzkasten-Set | Breite: | 612 mm | Tiefe: | 612 mm | für Fronthöhe: | 50 mm | für Schrankbreite: | 717 mm | für Schranktiefe: | 725 mm | für Schubladen Nutzmaß: | 36 x 36 E = 612 x 612 mm | Kasten-Anzahl x Größe: | 16 x BxT 150x75 mm, 8 x BxT 150x150 mm | Einsatzkästen Anzahl: | 24 Stück | Gewicht: | 13 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, lista schubladenschrank einlagen, einteilungsmaterial einsatzkasten, schubladeneinsatz 5 cm, Lagerschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,17* | € 51,82* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 40,20* | € 54,30* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 42,87* | € 54,55* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 42,59* | € 55,32* | | | | Lager 711 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,84* | € 98,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|