Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktisch,HxBxT 740x1200x600mm,halbrund,4-Fuß basaltgrau,Vierkantrohr,Platte lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506691
506691
506691
Artikel-Nr.:
     711-506691
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     120DRGG
EAN/GTIN:
     3700245505502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 1200 x 600 mm
  • Form halbrund
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in basaltgrau
  • Vierkantrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Plattenstärke 19 mm
  • Kante mit PVC-Umleimer
  • umlaufender Rahmen aus Rechteckrohr
  • PEFC zertifiziert, GS-geprüft

Suchbegriffe:
Besprechungstisch, Kantinentisch, Stahlrohr-Tisch, Tisch, Mehrzwecktisch, Konferenztisch, Stahlrohrtisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Mehrzwecktisch
Höhe:
740 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
19 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Vierkantrohr
Plattenform:
halbrund
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Plattenkante:
mit PVC-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
basaltgrau
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Material Rahmen:
Rechteckrohr
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Zertifizierung:
PEFC // GS
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktisch, Universaltisch, sodematub mehrzwecktisch, allzwecktisch, mehrzwecktisch grau, Besprechungstisch, Kantinentisch, Stahlrohr-Tisch, Tisch, Konferenztisch, Stahlrohrtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 107,82*
€ 110,57*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 151,37*
€ 190,63*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,29*
€ 226,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
126TGG
ab € 118,42*
Sonstiges
Sodematub
140DRGG
ab € 106,04*
Sonstiges
Sodematub
147TGG
ab € 103,16*
Sonstiges
Sodematub
126RGG
ab € 109,44*
Sonstiges
Sodematub
128RGG
ab € 105,25*
Sonstiges
Sodematub
147RGG
ab € 106,53*
Sonstiges
Sodematub
148RGG
ab € 102,13*
Sonstiges
Sodematub
168RGG
ab € 175,32*
Sonstiges
Sodematub
188RGG
ab € 129,59*
Sonstiges
Sodematub
76RGG
ab € 72,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.