Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktisch,HxBxT/Schenkel L 740x1400x595/700mm,trapezförmig,4-Fuß basaltgrau,Vierkantrohr,Platte lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506685
506685
506685
Artikel-Nr.:
     711-506685
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     147TGG
EAN/GTIN:
     3700245505656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Trapeztisch
Allround-Tisch
Mehrzwecktisch
  • Höhe x Breite x Tiefe / Schenkellänge 740 x 1400 x 595 / 700 mm
  • Form trapezförmig
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in basaltgrau
  • Vierkantrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Plattenstärke 19 mm
  • Kante mit PVC-Umleimer
  • umlaufender Rahmen aus Rechteckrohr
  • PEFC zertifiziert, GS-geprüft

Suchbegriffe:
Besprechungstisch, Kantinentisch, Stahlrohr-Tisch, Tisch, Mehrzwecktisch, Konferenztisch, Stahlrohrtisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Mehrzwecktisch
Höhe:
740 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
595 mm
Schenkellänge:
700 mm
Stärke Platte:
19 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Vierkantrohr
Plattenform:
trapezförmig
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Plattenkante:
mit PVC-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
basaltgrau
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Material Rahmen:
Rechteckrohr
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Zertifizierung:
PEFC // GS
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzwecktisch, Mehrzwecktisch, Universaltisch, trapeztisch 1400x700x700mm, allzwecktisch, sodematub mehrzwecktisch, Besprechungstisch, Kantinentisch, Stahlrohr-Tisch, Tisch, Konferenztisch, Stahlrohrtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 117,70*
€ 148,39*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 161,45*
€ 201,38*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
120DRGG
ab € 110,12*
Sonstiges
Sodematub
126TGG
ab € 101,79*
Sonstiges
Sodematub
140DRGG
ab € 129,45*
Sonstiges
Sodematub
126RGG
ab € 93,72*
Sonstiges
Sodematub
128RGG
ab € 109,60*
Sonstiges
Sodematub
147RGG
ab € 116,70*
Sonstiges
Sodematub
148RGG
ab € 132,29*
Sonstiges
Sodematub
168RGG
ab € 158,18*
Sonstiges
Sodematub
188RGG
ab € 142,18*
Sonstiges
Sodematub
76RGG
ab € 73,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.