Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzwecktisch,HxBxT 740x700x600mm,rechteckig,4-Fuß schwarz,Vierkantrohr,Platte Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506642
506642
506642
Artikel-Nr.:
     711-506642
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     76RHN
EAN/GTIN:
     3700245505366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Mehrzwecktisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 740 x 700 x 600 mm
  • Form rechteckig
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Vierkantrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
  • Plattenstärke 19 mm
  • Kante mit PVC-Umleimer
  • umlaufender Rahmen aus Rechteckrohr
  • PEFC zertifiziert, GS-geprüft

Suchbegriffe:
Besprechungstisch, Kantinentisch, Stahlrohr-Tisch, Tisch, Mehrzwecktisch, Konferenztisch, Stahlrohrtisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Mehrzwecktisch
Höhe:
740 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
19 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Vierkantrohr
Plattenform:
rechteckig
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Buche
Plattenkante:
mit PVC-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Material Rahmen:
Rechteckrohr
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Zertifizierung:
PEFC // GS
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, mehrzwecktisch buche, allzwecktisch, sodematub mehrzwecktisch, Besprechungstisch, Kantinentisch, Stahlrohr-Tisch, Tisch, Konferenztisch, Stahlrohrtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 80,91*
€ 104,44*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 110,92*
€ 134,59*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
120DRHN
ab € 110,64*
Sonstiges
Sodematub
126THN
ab € 101,79*
Sonstiges
Sodematub
140DRHN
ab € 129,48*
Sonstiges
Sodematub
147THN
ab € 117,76*
Sonstiges
Sodematub
126RHN
ab € 94,04*
Sonstiges
Sodematub
128RHN
ab € 109,38*
Sonstiges
Sodematub
147RHN
ab € 117,15*
Sonstiges
Sodematub
148RHN
ab € 132,43*
Sonstiges
Sodematub
168RHN
ab € 139,70*
Sonstiges
Sodematub
188RHN
ab € 141,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.