Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsolen-Seilwinde,Zugl. 550kg,Seilaufnahme 2000x0,5cm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
506563
506563
Artikel-Nr.:
     711-506563
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H30024
EAN/GTIN:
     4250450418559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
hand seilwinde
Konsolen-Seilwinde
  • Zuglast 550 kg
  • Seilaufnahme 2000x0,5 cm
  • 35 mm Hub je Kurbelumdrehung
  • Kurbelkraft 15 daN
  • Platte Länge x Breite 140 x 88 mm
  • Schraubloch Abstand 95x40/10 mm
  • Winde mit Lastdruckbremse gegen ungewolltes Ablaufen
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Gewicht 3,7 kg

Suchbegriffe:
Winde, Hebezeug, Seilwinde, Konsolenseilwinde, Handseilwinde

Weitere Informationen:
Marke:
Planeta-Hebezeuge
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Winde
Windentyp:
Konsolen-Seilwinde
Zuglast:
550 kg
Seilaufnahme:
2000x0,5 cm
Hub je Kurbelumdrehung:
35 mm
Kurbelkraft:
15 daN
Länge Platte:
140 mm
Breite Platte:
88 mm
Schraubloch Abstand:
95x40/10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
3.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Winde, Hebezeug, Seilwinde, Konsolenseilwinde
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 122,51*
€ 148,97*
1 Tag
23
€ 5,50*
ab € 132,66*
€ 161,61*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 133,07*
€ 162,32*
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 136,15*
€ 165,69*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 211,36*
€ 250,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,27*
€ 279,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,76*
€ 272,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta Hebetechnik
H30030
ab € 99,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.