Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostregal,f. Gefahrstoff-Container,BxT 2600x500mm,3xGitterrost,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505870
505870
505870
Artikel-Nr.:
     711-505870
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-9013-C
EAN/GTIN:
     4260139974191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Gitterrost
Gitterrostregal für Gefahrstoff-Container
  • Breite x Tiefe 2600 x 500 mm
  • 3 Ebene(n) mit Gitterrost
  • aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Zubehör
Regaltyp:
Gitterrostregal
für Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Breite:
2600 mm
Tiefe:
500 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Gitterrost
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Anlieferung:
vormontiert
Gewicht:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostboden, Zusatzrost, Gitterrostregal, Kleingebinderegal Brandschutzcontainer, Lagercontainer Regal, Gitterrostregal für Gefahrstoffdepot, Wand-Regal, Wandregal, gitterrost 60x50cm, kleingebinderegal brandschutzcontainer, lacont umwelttechnik gitterrost, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,72*
€ 626,25*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,99*
€ 626,67*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,40*
€ 642,50*
65 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,16*
€ 646,27*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 786,14*
€ 873,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,98*
€ 1.040,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,18*
€ 1.031,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,39*
€ 1.002,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,66*
€ 975,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,14*
€ 935,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 249,98*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H61-9012-C
ab € 353,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.