Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtwarnständer,m. 1 Gurt(en),Pfosten Ø 83mm,L 3,7m,Gurt neongelb,Pfosten PVC,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505359
505359
505359
Artikel-Nr.:
     711-505359
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     31-AAQ-A11
EAN/GTIN:
     4045806021602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtwarnständer
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Pfosten Durchmesser 83 mm
  • Fußdurchmesser 380 mm
  • Länge 3,7 m
  • Gurt in neongelb
  • Pfosten aus PVC in schwarz
  • Fuß aus PVC in schwarz
  • Gewicht 2 kg

Suchbegriffe:
Gurt, Warnständer, Außenanlage, Gurt-Ständer, Gurt-Warnständer, Baustellen-Sperren, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Absperrgurt

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Gurtsystem
Leitsystemtyp:
Gurtwarnständer
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
970 mm
Länge:
3.7 m
Gurte Anzahl:
1
Durchmesser Fuß:
380 mm
Durchmesser Pfosten:
83 mm
Material Pfosten:
PVC
Farbe Pfosten:
schwarz
Material Fuß:
PVC
Farbe Fuß:
schwarz
Farbe Gurt:
neongelb
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten gelb, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 3700mm, Gurt, Warnständer, Außenanlage, Gurt-Ständer, Gurt-Warnständer, Baustellen-Sperren, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Absperrgurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.