Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtwarnständer,m. 1 Gurt(en),Pfosten Ø 83mm,L 3,7m,Gurt rot,Pfosten PVC,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505358
505358
505358
Artikel-Nr.:
     711-505358
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     31-AAC-A11
EAN/GTIN:
     4045806021640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtwarnständer
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Pfosten Durchmesser 83 mm
  • Fußdurchmesser 380 mm
  • Länge 3,7 m
  • Gurt in rot
  • Pfosten aus PVC in schwarz
  • Fuß aus PVC in schwarz
  • Gewicht 2 kg

Suchbegriffe:
Gurt, Warnständer, Außenanlage, Gurt-Ständer, Gurt-Warnständer, Baustellen-Sperren, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Absperrgurt

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Gurtsystem
Leitsystemtyp:
Gurtwarnständer
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
970 mm
Länge:
3.7 m
Gurte Anzahl:
1
Durchmesser Fuß:
380 mm
Durchmesser Pfosten:
83 mm
Material Pfosten:
PVC
Farbe Pfosten:
schwarz
Material Fuß:
PVC
Farbe Fuß:
schwarz
Farbe Gurt:
rot
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot, gurtabsperrpfosten, Gurt, Warnständer, Außenanlage, Gurt-Ständer, Gurt-Warnständer, Baustellen-Sperren, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Absperrgurt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,30*
€ 113,51*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,22*
€ 114,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,50*
€ 116,30*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 157,01*
€ 188,07*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,07*
€ 223,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.