Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierset,Markiergerät,Band,Schlagschnur,Kreide,Messer,gelb,Band LxB 33mx75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505146
505146
Artikel-Nr.:
     711-505146
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.18.900
EAN/GTIN:
     4055381157801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
Markierset
  • für den Innenbereich geeignet
  • Set bestehend aus: Markiergerät, 2 Rollen Markierband, 1 Schlagschnur, Kreide, 1 Schneidemesser
  • in gelb
  • Band Länge x Breite 33 m x 75 mm

Suchbegriffe:
Boden-Markiergerät, Farb-Markiergerät, Markiergerät, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Bodenmarkiergerät, Markierfarbe, Markierband, Verkehrssicherung, Bodenmarkierung, Fahrbahnmarkierungsband

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
Tape
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Markierset
Einsatzort:
Innenbereich
Set bestehend aus:
Markiergerät, 2 Rollen Markierband, 1 Schlagschnur, Kreide,
Bandlänge:
33 m
Bandbreite:
75 mm
Farbe:
gelb
rutschhemmend:
nein
Gewicht:
8.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller 75mm, handabroller, bodenmarkierungsgerät moravia, Boden-Markiergerät, Farb-Markiergerät, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Bodenmarkiergerät, Markierfarbe, Markierband, Verkehrssicherung, Bodenmarkierung, Fahrbahnmarkierungsband
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,89*
€ 185,56*
14 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 161,02*
€ 195,42*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,38*
€ 205,81*
9 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 194,42*
€ 235,32*
Lager 711
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 215,77*
€ 258,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,93*
€ 298,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,71*
€ 280,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,23*
€ 264,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,77*
€ 256,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,07*
Zubehör
Moravia
ab € 11,79*
Zubehör
Moravia
ab € 14,95*
Zubehör
Moravia
261.18.044
ab € 8,625*
Zubehör
Moravia
261.16.085
ab € 5,98*
Zubehör
Moravia
261.19.765
ab € 26,94*
Zubehör
Moravia
261.14.234
ab € 27,17*
Zubehör
Moravia
261.16.535
ab € 28,39*
Zubehör
Moravia
261.19.807
ab € 27,00*
Zubehör
Moravia
261.14.468
ab € 28,40*
Zubehör
Moravia
261.29.776
ab € 27,18*
Zubehör
Moravia
261.16.927
ab € 27,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.