Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,Sitz Kunstleder schwarz,Sitz H 620-830mm,Gestell schwarz,schräge Säule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504742
504742
504742
Artikel-Nr.:
     711-504742
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11114
EAN/GTIN:
     4260046921431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Stehhilfe
  • Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Sitz Höhe 620 - 830 mm
  • Sitz Sitz gepolstert
  • Ausgestattet Typ 4
  • Höhenverstellung durch Gasfeder
  • Gestell aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in schwarz
  • schräge Mittelsäule
  • Gestell mit Gleiter und Rollen

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Stehhilfe, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Futura Professional
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitz Ausführung:
Typ 4
Sitzhöhe:
620-830 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Gestellform:
schräge Mittelsäule
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxidharzbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gleiter und Rollen
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe fußkreuz, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 107,07*
€ 139,40*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 138,74*
€ 167,82*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,33*
€ 209,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,62*
€ 210,17*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 289,10*
€ 327,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,74*
€ 390,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,75*
€ 385,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,69*
€ 370,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,51*
€ 368,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,10*
€ 344,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.