Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,Sitz PU-Schaum schwarz,Sitz H 620-830mm,Gestell schwarz,schräge Säule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504741
504741
Artikel-Nr.:
     711-504741
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11113
EAN/GTIN:
     4260046926641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
mey chair stehhilfe
sitz stehstuhl
Stehhilfe
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Sitz Höhe 620 - 830 mm
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in schwarz
  • schräge Mittelsäule
  • Gestell mit Gleiter und Rollen

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Stehhilfe, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Futura Professional
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitz Ausführung:
Typ 3
Sitzhöhe:
620-830 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Gestellform:
schräge Mittelsäule
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxidharzbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gleiter und Rollen
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe integralschaum, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,56*
€ 242,69*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,31*
€ 243,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,18*
€ 244,66*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,49*
€ 244,90*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 302,37*
€ 353,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,26*
€ 420,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,91*
€ 415,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,13*
€ 386,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,06*
€ 379,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,37*
€ 359,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.