Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,Sitz PU-Schaum schwarz,Sitz H 610-820mm,Gestell schwarz,schräge Säule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504740
504740
Artikel-Nr.:
     711-504740
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11111
EAN/GTIN:
     4260046926634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Stehhilfe
  • Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • mit Griffloch
  • Sitz Höhe 610 - 820 mm
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in schwarz
  • schräge Mittelsäule
  • Gestell mit Gleiter und Rollen

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Stehhilfe, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Futura Professional
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitz Ausführung:
Typ 2
Sitzhöhe:
610-820 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Gestellform:
schräge Mittelsäule
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxidharzbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gleiter und Rollen
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe fußkreuz, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, Stehstuhl, Sitzhilfe, Standsitze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 113,50*
€ 151,31*
€ 4,95*
ab € 227,03*
€ 273,74*
Frei Haus
ab € 284,25*
€ 333,60*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 288,85*
€ 338,48*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,48*
€ 402,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,24*
€ 397,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,78*
€ 386,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,47*
€ 378,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,85*
€ 343,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.