| |
|
| Artikel-Nr.: 711-504524-0001 Herst.-Nr.: 4040.00.1401 EAN/GTIN: 4251142204764 |
| | |
|
| | |
| Doppelhaken- für Lochplatte
- Länge 150 mm
- Hakenende senkrecht
Varianten: - 504524-0003 anthrazitgrau RAL 7016
- 504524-0001 alufarben
Suchbegriffe: Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken Weitere Informationen: | | Marke: | Kappes | Serie: | RasterPlan® | Werkzeugbereitstellung: | Haken | Hakentyp: | Doppelhaken | Plattentyp: | Lochplatte | Länge: | 150 mm | Hakenende: | senkrecht | Gewicht: | 0.11 kg | Lackierung: | alufarben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,82* | € 7,35* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,90* | € 7,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,14* | € 7,72* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,77* | € 8,53* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,21* | € 10,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|