| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-108043-YY Herst.-Nr.: 4040.00.1401 EAN/GTIN: 4251142204764 |
| |
|
| | |
| Werkzeughalter, doppelt, senkrechtes Hakenende, Tiefe 150 mm Der Werkzeughalter mit dem doppelten, senkrechten Hakenende hält Ihre Werkzeuge und andere Gegenstände sicher und übersichtlich an der Lochplatte. Aus stabilem Stahldraht gefertigt und daher robust und langlebig. Aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech Einfache Montage an Lochplatten Mit Ø 6 mm Stahldraht-Haken Doppeltes, senkrechtes Hakenende Werkzeughalter Typ = Werkzeugklemmen Breite = 35 mm Tiefe = 150 mm Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Lochgröße = 10 x 10 mm Lochabstand = 28 mm Lochraster = 38 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 35 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | kunststoffbeschichtet | Tiefe: | 150 mm | Werkzeughalter Typ: | Werkzeugklemmen | Lochraster: | 38 mm | Lochgröße: | 10 x 10 mm | Lochabstand: | 28 mm | WEIGHT GRO: | .200000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83025000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeughalter für Lochplatten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,84* | € 7,30* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,92* | € 7,40* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,16* | € 7,68* | | | | | 9 Tage | | | 30 | | € 7,90* | ab € 5,14* | € 7,97* | | | | | 7 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 5,17* | € 8,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|