Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelgummi-Matte,f. Schublade,BxT 450x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
504394
504394
504394
Artikel-Nr.:
     711-504394
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     120
EAN/GTIN:
     4050413003644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Riefengummimatte
Riffelgummimatte
Rillengummimatte
riffelgummimatte
Riffelgummi-Matte für Schublade
  • Breite x Tiefe 450 x 600 mm

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkbankzubehör, Werkbank Zubehör

Weitere Informationen:
Marke:
Bedrunka + Hirth
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Riffelgummi-Matte
für Tischzubehör:
Schublade
Breite:
450 mm
Tiefe:
600 mm
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkbankzubehör, Werkbank Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,29*
€ 45,21*
31 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 19,88*
€ 45,34*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 45,60*
€ 60,68*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.