Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelgummieinlage, ölfest, R 24-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-140
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     140
EAN/GTIN:
     4050413004030
Suchbegriffe:
Riefengummimatte
Riffelgummimatte
Rillengummimatte
riffelgummimatte

Riffelgummieinlage, ölfest, R 24-24, Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

Rastermaße: R 24-24

  • Material: Kautschuk
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Material:
Kautschuk
Standardfarbe:
schwarz
Rastermaß:
R 24-24
Eigengewicht:
0,72 kg
Weitere Suchbegriffe: Einteilungsmaterial, Riffelgummi, Schubladeneinlage, Schubladenzubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120
ab € 19,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.