Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem,m. 1 Gurt(en),Gurt L 2,3m,Pfosten HxØ 1000x83mm,Gurt Gewebeband,Pfosten rot,Gurtfarbe braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503964-0003
503964-0003
503964-0003
Artikel-Nr.:
     711-503964-0003
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     11-CC?-111-503964-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 2,3 m
  • Pfosten Höhe x Durchmesser 1000 x 83 mm
  • Fußdurchmesser 355 mm
  • 4-Wege-Pfosten für bis zu 3 ankommende Gurte
  • Gurt aus Gewebeband
  • Pfosten aus Aluminium mit Beschichtung in rot
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 503964-0011 Gurtfarbe Oliv
  • 503964-0001 Gurtfarbe blau
  • 503964-0002 Gurtfarbe bordeaux
  • 503964-0003 Gurtfarbe braun
  • 503964-0004 Gurtfarbe dunkelblau
  • 503964-0006 Gurtfarbe gelb/schwarz quer
  • 503964-0007 Gurtfarbe grün
  • 503964-0008 Gurtfarbe navy
  • 503964-0009 Gurtfarbe neon-gelb
  • 503964-0016 Gurtfarbe orange
  • 503964-0012 Gurtfarbe rot
  • 503964-0013 Gurtfarbe rot/weiß quer
  • 503964-0014 Gurtfarbe schwarz
  • 503964-0015 Gurtfarbe silbergrau

Suchbegriffe:
Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Personenleitsystem
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Gurte Anzahl:
1
Gurtlänge:
2.3 m
Höhe Pfosten:
1000 mm
Durchmesser Pfosten:
83 mm
Durchmesser Fuß:
355 mm
Leitsystem Ausstattung:
4-Wege-Pfosten für bis zu 3 ankommende Gurte
Material Pfosten:
Aluminium
Oberfläche Pfosten:
beschichtet
Farbe Pfosten:
rot
Material Gurt:
Gewebeband
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
12 kg
Gurtfarbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, via guide gurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,25*
€ 417,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,06*
€ 414,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,25*
€ 393,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,18*
€ 383,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,42*
€ 344,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
11-CC?-111-503964-0001
ab € 287,94*
Ähnlich
Via Guide
11-CC?-111-503964-0002
ab € 289,76*
Ähnlich
Via Guide
11-CC?-111-503964-0004
ab € 322,59*
Ähnlich
Via Guide
11-CC?-111-503964-0006
ab € 290,36*
Ähnlich
Via Guide
11-CC?-111-503964-0007
ab € 289,67*
Ähnlich
Via Guide
11-CC?-111-503964-0008
ab € 288,44*
Ähnlich
Via Guide
11-CC?-111-503964-0009
ab € 288,55*
Ähnlich
Via Guide
11-CC?-111-503964-0011
ab € 289,50*
Ähnlich
Via Guide
11-CC?-111-503964-0016
ab € 322,59*
Ähnlich
Via Guide
11-CC?-111-503964-0012
ab € 288,16*
Ähnlich
Via Guide
11-CC?-111-503964-0013
ab € 289,74*
Ähnlich
Via Guide
11-CC?-111-503964-0014
ab € 289,48*
Ähnlich
Via Guide
11-CC?-111-503964-0015
ab € 288,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.