Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandregal,HxBxT 830x700x300mm,Fachl. 50kg,3xStahlboden,Korpus RAL7035,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503842
503842
Artikel-Nr.:
     711-503842
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     134013-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
c+p möbelsysteme wandregal
wand regal
Wandregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 830 x 700 x 300 mm
  • Fachlast 50 kg
  • 3 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 15 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Wandregal
Höhe:
830 mm
Breite:
700 mm
Tiefe:
300 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Material:
Stahlblech
Fachlast:
50 kg
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Gewicht:
17.26 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Wandschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Wand- und Beistellschrank, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,13*
€ 434,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,49*
€ 426,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,53*
€ 417,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,77*
€ 409,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,16*
€ 361,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.