Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 300kg,ØxB 200x45mm,Naben LxØ 58x20mm,PU-Bereifung,Rollenlager,Felge Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503822
503822
Artikel-Nr.:
     711-503822
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B31.200
EAN/GTIN:
     4021885094652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Rad
  • Traglast 300 kg
  • Durchmesser x Breite 200 x 45 mm
  • Naben Länge x Ø 58 x 20 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • geräuschreduziert
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Schwerlastrolle, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterolle
Bauform:
Rad
Traglast:
300 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
200 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
58 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Radbreite:
45 mm
Lauffläche Eigenschaft:
geräuschreduziert
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Schwerlastrad, polyurethanrad 20cm durchmesser, polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Fördertechnik, Schwerlastrolle, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,48*
€ 24,33*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 18,47*
€ 24,45*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,85*
€ 26,46*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 21,43*
€ 28,31*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 61,65*
€ 77,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B31.100
ab € 4,50*
Ähnlich
BS Rollen
B31.125
ab € 6,42*
Ähnlich
BS Rollen
B31.150
ab € 9,16*
Ähnlich
BS Rollen
B31.080
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.