Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 240kg,ØxB 150x35mm,Naben LxØ 44x15mm,PU-Bereifung,Rollenlager,Felge Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503821
503821
Artikel-Nr.:
     711-503821
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B31.150
EAN/GTIN:
     4021885094638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Rad
  • Traglast 240 kg
  • Durchmesser x Breite 150 x 35 mm
  • Naben Länge x Ø 44 x 15 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • geräuschreduziert
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Schwerlastrolle, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterolle
Bauform:
Rad
Traglast:
240 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
150 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
44 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Radbreite:
35 mm
Lauffläche Eigenschaft:
geräuschreduziert
Gewicht:
0.36 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Schwerlastrad, polyurethanrad 150 mm durchmesser, polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Fördertechnik, Schwerlastrolle, Transportgerät-Rolle, Transportgeräterolle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 13,15*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 9,60*
€ 13,22*
5 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 10,37*
€ 14,22*
3 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 11,07*
€ 15,14*
Lager 711
12
1
Frei Haus
ab € 29,36*
€ 38,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B31.100
ab € 4,48*
Ähnlich
BS Rollen
B31.125
ab € 6,42*
Ähnlich
BS Rollen
B31.200
ab € 17,47*
Ähnlich
BS Rollen
B31.080
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.