Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Lagerregal,BxT 1000x400mm,Fachl. 80kg,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503747
503747
Artikel-Nr.:
     711-503747
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212265293
EAN/GTIN:
     4026212265293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Clip 80 Regal
Regal Clip 80
Fach-Boden
Fachboden
Fachboden für Lagerregal
  • Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • Für eine Fachlast von 80 kg
  • Stecksystem
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Fachboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Lagerregal
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Breite:
1000 mm
Fachbreite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Fachtiefe:
400 mm
Fachlast:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
2.836 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,37*
€ 39,99*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 29,26*
€ 41,24*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.